Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble RJ12 6P6C, 15m - 34227

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888342278

Réf. Sonepar

01852834227

Réf. Fournisseur

34227

Marque

Lindy

Câble RJ12 6P6C, 15m

Les Atouts de l'article:

  • Câble RJ12 6P6C
  • RJ12 mâle (6 pins) vers RJ12 mâle (6 pins)
  • Câble plat 6 brins, brochage 1:1
  • Utilisé pour les connexions en télécommunication
  • Garantie 10 ans

Le câble Lindy RJ12 est de haute qualité et permet aux utilisateurs de connecter un appareil de télécommunication avec un port RJ12 6/6 Les contacts plaqués or assurent une connexion fiable et sans corrosion sur de longues périodes. Les câbles sont emballés dans un sachet individuel.


Les câbles RJ12 sont disponibles en longueurs de 2m à 50m.



Les Atouts de la gamme:

RJ12 mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

14631704