Lindy - Câble RJ12 6P6C, 20m - 34228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888342285
Réf. Sonepar
01852834228
Réf. Fournisseur
34228
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Câble RJ12 6P6C
- RJ12 mâle (6 pins) vers RJ12 mâle (6 pins)
- Câble plat 6 brins, brochage 1:1
- Utilisé pour les connexions en télécommunication
- Garantie 10 ans
Le câble Lindy RJ12 est de haute qualité et permet aux utilisateurs de connecter un appareil de télécommunication avec un port RJ12 6/6. Les contacts plaqués or assurent une connexion fiable et sans corrosion sur de longues périodes. Les câbles sont emballés dans un sachet individuel.
Les câbles RJ12 sont disponibles en longueurs de 2m à 50m.
Les Atouts de la gamme:
RJ12 mâle/mâle
Quelques mots du fabricant :
14631705



