Lindy - Câble SATA III interne, 0.5m - 33324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888333245
Réf. Sonepar
01852833324
Réf. Fournisseur
33324
Marque
Lindy
Câble SATA III interne, 0.5m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
2x 7 pin SATA mâle droit
Quelques mots du fabricant :
16749485
Les Atouts de l'article:
Pour la connexion d'appareils Serial-ATA / SAS (comme les disques durs) à un contrôleur Serial-ATA / SAS
- 2 x 7 pin SATA mâle, droit
- Compatible SATA III / 1.0a et SAS
- Température de fonctionnement: -20 à 65°C
- Température de stockage: -20 à 65°C
- Longueur: 50cm
- Garantie 10 ans
Les Atouts de la gamme:
2x 7 pin SATA mâle droit
Quelques mots du fabricant :
16749485


