Lindy - Câble SATA III interne, 1 connecteur à 90°, 0,2m - 33350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888333504
Réf. Sonepar
01852833350
Réf. Fournisseur
33350
Marque
Lindy
Câble SATA III interne, 1 connecteur à 90°, 0,2m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
7 pins. SATA, 1 connecteur coudé à 90°
Quelques mots du fabricant :
14631475
Les Atouts de l'article:
Pour la connexion d'appareils Serial-ATA / SAS (comme les disques durs) à un contrôleur Serial-ATA / SAS
- 2 x 7 pins SATA mâle, 1 connecteur droit et 1 connecteur coudé à 90°
- Compatible SATA III / 1.0a et SAS
- Température de fonctionnement: -20 à 65°C
- Température de stockage: -20 à 65°C
- Longueur : 20cm
- Garantie 10 ans
Les Atouts de la gamme:
7 pins. SATA, 1 connecteur coudé à 90°
Quelques mots du fabricant :
14631475


