fin de vie

Lindy - Câble SATA interne, 1m - 33452

CopieCopie
Lindy - Câble SATA interne, 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888334525

Réf. Sonepar

01852833452

Réf. Fournisseur

33452

Marque

Lindy

Câble SATA interne, 1m

Les Atouts de la gamme:

  • Connectez fermement un disque dur, SSD ou lecteur à votre carte mère
  • Connecteurs à cliquet pour une connexion ferme
  • Prise en charge par toutes les cartes mères et par tous les périphériques
  • Prise en charge SATA III, SATA II et SATA I
  • Garantie 10 ans

Le câble SATA Lindy à cliquet est équipé de deux connecteurs SATA 7 broches verrouillables et coudés à 90°. Il permet aux utilisateurs de connecter des cartes mères avec des périphériques SATA tels que disques durs, disques SSD et lecteurs optiques.

Des mécanismes de verrouillage (cliquet) permettent à ce câble de se connecter en toute sécurité aux cartes mères et aux périphériques, fournissant une connexion interne fiable. Ce câble peut également être connecté à des cartes mères standard ou à des périphériques qui n'ont pas de mécanisme de verrouillage.

Entièrement compatible SATA III et rétrocompatible avec SATA II et I, ce câble est conçu pour fonctionner avec les cartes mères et les périphériques de stockage les plus modernes ainsi qu'avec les périphériques plus anciens.



Quelques mots du fabricant :

2x prises 7 pins à cliquet