Lindy - Câble SATA interne + alimentation (5V), 0.3m - 33364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888333641
Réf. Sonepar
01852833364
Réf. Fournisseur
33364
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Connecte des périphériques SATA un contrôleur SATA
- SATA 7 pins femelle + alimentation 5.25" Molex mâle vers SATA 22 pins femelle SFF-8482
- Longueur: 0.3m
- Prise en charge SATA III, SATA II et SATA I
- Garantie 10 ans
Ce câble Lindy SATA permet aux utilisateurs de connecter des appareils SATA à un contrôleur SATA.
Ce câble combo vous permet de connecter un disque dur SATA à l'alimentation interne de votre PC et aux connexions de données SATA. Idéal pour les techniciens.
Avec la prise en charge complète en SATA III et rétrocompatibilité avec SATA II et I.
Les Atouts de la gamme:
SATA 1x7pins + alimentation SATA 4pins vers SATA 22pins
Quelques mots du fabricant :
14631478



