Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lindy - Câble secteur Euro vers C7, 3m - 30422

CopieCopie
Lindy - Câble secteur Euro vers C7, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888304221

Réf. Sonepar

01852830422

Réf. Fournisseur

30422

Réf. Commerciale

Lindy

Cordon secteur Euro, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur Euro vers IEC C7 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 2.5A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est parfait pour la connexion entre les petits appareils, tels que les vidéoprojecteurs, les lecteurs de DVD, les petits appareils ménagers et bien d'autres avec le port IEC C8 et le réseau électrique européen. Le connecteur Euro fonctionne dans de nombreux pays européens.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur Euro Mains Plug vers IEC C7 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 2m, 3m et 5m.



Quleques mots du fabricant:

Connecteur Euro mâle vers IEC C7