Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble secteur IT vers C13, 5m - 30415

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888304153

Réf. Sonepar

01852830415

Réf. Fournisseur

30415

Marque

Lindy

Câble secteur IT vers C13, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur italien vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés.
  • Fournit max. 10A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées. Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy sont des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité destinées à être utilisées dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique italien. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.V


euillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur italiens avec prise IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,7 m, 2 m, 3 m et 5 m.



Les Atouts de la gamme:

Connecteur Italien mâle vers IEC C13

Quelques mots du fabricant :

16527735