Lindy - Câble secteur Schuko vers 2x C13, 2m - 30048

CopieCopie
Lindy - Câble secteur Schuko vers 2x C13, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888300483

Réf. Sonepar

01852830048

Réf. Fournisseur

30048

Réf. Commerciale

Lindy

Câble secteur en Y, Schuko vers 2 x IEC C13, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur Schuko vers 2x IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 10A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble répartiteur est idéal pour alimenter plusieurs appareils à partir d'une seule source d'alimentation. Le connecteur IEC C13 s'adapte à de nombreux appareils tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes et bien d'autres appareils dotés d'un port IEC C14.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc sans SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.



Quleques mots du fabricant:

Connecteur Schuko mâle vers 2x IEC C13