Lindy - Câble secteur Schuko vers C5, 3m - 30406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888304061
Réf. Sonepar
01852830406
Réf. Fournisseur
30406
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Câble secteur Schuko vers IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 2.5A/250V à un appareil
- Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
- La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
- Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Ce câble est parfait pour la connexion entre l'alimentation d'un ordinateur portable et le réseau électrique allemand ou français. Il constitue un remplacement idéal pour un câble d'alimentation d'ordinateur portable manquant ou endommagé, car le connecteur C5 est utilisé sur la plupart des alimentations d'ordinateurs portables.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et ne contient donc pas de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
Les câbles secteur Schuko à IEC C5 sont disponibles dans les longueurs suivantes: 2m, 3m et 5m.
Quleques mots du fabricant:
Connecteur Schuko mâle vers IEC C5