Lindy - Câble secteur UK 3 broches vers C13, 3m - 30434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888304344
Réf. Sonepar
01852830434
Réf. Fournisseur
30434
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Câble secteur UK 3 broches vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 7A/250V, fiche UK avec fusible 7A
- Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, c connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
- La résistance à la température élevée permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.
- Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique anglais. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
Les câbles secteur UK 3 broches vers IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,2 m, 0,7 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m et 20 m.
Quleques mots du fabricant:
Connecteur UK 3 broches mâle vers IEC C13