Lindy - Câble secteur US 3 broches vers C13, 5m - 30032

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888300322

Réf. Sonepar

01852830032

Réf. Fournisseur

30032

Réf. Commerciale

Lindy

Câble secteur US 3 Broches vers C13, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur US 3 broches vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 10A/125V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent des connexions d'alimentation de haute qualité et fiables, destinées à être utilisées dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est idéal pour connecter les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique américain. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc sans SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur US 3 broches vers IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 2m, 3m et 5m.



Quleques mots du fabricant:

Connecteur US 3 broches mâle vers IEC C13