Lindy - Câble Slim DisplayPort 1.4, 3m - 36463

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888364638

Réf. Sonepar

01852836463

Réf. Fournisseur

36463

Marque

Lindy

Câble Slim DisplayPort 1.4, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble DisplayPort 1.4 à diamètre réduit de choix professionnel avec connecteurs bas profil.
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit et 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit
  • Boîtier ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
  • Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 30AWG résistant à la corrosion
  • Garantie 10 ans

La gamme de câbles DisplayPort Slim de Lindy offre une solution de connexion DP plus flexible et de haute qualité, en utilisant un connecteur compact et bas profil spécialement conçu et une structure de câble de plus petit diamètre.

Grâce à leur conception compacte et performante, ces câbles sont idéaux pour les situations où l'espace est limité autour des ports des source et des affichages, comme dans le cas des moniteurs ou des cartes graphiques utilisés en gaming. Leurs conducteurs en cuivre pur 30AWG à triple blindage garantissent des performances générales améliorées, tandis que les broches en bronze phosphoreux plaquées or protègent contre la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or 24 carats maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Prenant en charge les résolutions DP 1.4, y compris 8K@60Hz et 4K@144Hz, ces câbles sont parfaits pour les installations de gaming de haut niveau, que ce soit à la maison ou dans une arène d'eSports, ou encore pour les installations de signalisation numérique à petite échelle, comme les boutiques ou l’affichage dans les concessions automobiles. Avec des longueurs disponibles de 0,5, 1, 2 et 3 m, ils constituent également une solution polyvalente pour les espaces de travail collaboratif ou les installations éducatives attrayantes lorsqu'ils sont associés à un écran tactile ou à un écran grand format (LFD).



Les Atouts de la gamme:

DP mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

51587139