Lindy - Câble TosLink / SPDIF, 1m - 35211

CopieCopie
Lindy - Câble TosLink / SPDIF, 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888352116

Réf. Sonepar

01852835211

Réf. Fournisseur

35211

Marque

Lindy

Câble TosLink / SPDIF, 1m

Les Atouts de l'article:

Connectez des périphériques audio via connexion optique SPDIF !
  • Câble optique Mâle à Mâle
  • Fibre optique de Haute Qualité permettant une transmission audio claire et nette
  • Pour utilisation avec récepteurs audio modernes Dolby Digital (Dolby 5.1, 6.1, AC3, Prologic, etc.) et DTS surround, lecteurs DVD, lecteurs MD, enregistreurs MP3 et DAT, cartes audio professionnelles pour ordinateurs, convertisseurs AD/DA et récepteurs satellites
  • Compatible avec tous les périphériques SPDIF (Sony-Philips Digital Interface Format), ADAT's, DAW's et Dolby Digital DTS utilisant l'interface optique
  • Immunisé aux interférences électriques
  • Gaine protectrice, diamètre extérieur de 2,2mm
  • Connecteurs Métal


Les Atouts de la gamme:

Cordon optique SPDIF pour le transfert de signal audio numérique, pour carte son, lecteur CD/DVD, Hi-Fi

Quelques mots du fabricant :

15329768