Lindy - Câble USB 2.0 A vers Mini-B, transparent, 0.5m - 41781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888417815
Réf. Sonepar
01852841781
Réf. Fournisseur
41781
Marque
Lindy
Câble USB 2.0 A vers Mini-B, transparent, 0.5m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
USB Type A mâle vers Mini-B mâle , Taux de transfert USB High Speed
Quelques mots du fabricant :
16679182
Les Atouts de l'article:
Câble USB 2.0, rétrocompatible USB 1.1
- Taux de transfert High/Full/Low Speed
 - Design LINDY, transparent avec protection anti-cassure rouge
 - Disponible en longueurs de 0,2m à 5m
 
Les Atouts de la gamme:
USB Type A mâle vers Mini-B mâle , Taux de transfert USB High Speed
Quelques mots du fabricant :
16679182


