Lindy - Câble USB 2.0 A vers Mini-B, transparent, 2m - 41783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888417839
Réf. Sonepar
01852841783
Réf. Fournisseur
41783
Réf. Commerciale
Lindy
Câble USB 2.0 A vers Mini-B, transparent, 2m
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
USB Type A mâle vers Mini-B mâle, USB High Speed
Les Atouts de l'article:
Câble USB 2.0, rétrocompatible USB 1.1
- Taux de transfert High/Full/Low Speed
- Design LINDY, transparent avec protection anti-cassure rouge
- Disponible en longueurs de 0,2m à 5m
Quleques mots du fabricant:
USB Type A mâle vers Mini-B mâle, USB High Speed


