Lindy - Câble VGA M/M, noir, 10m - 36377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888363778
Réf. Sonepar
01852836377
Réf. Fournisseur
36377
Réf. Commerciale
Lindy
Câble VGA M/M, noir, 10m
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
HD15 M/M, compatible DDC
Les Atouts de l'article:
Câble moniteur VGA, compatible DDC pour hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 (WQXGA).
- Connecteurs moulés au design ergonomique LINDY
- Le vissage s'effectue très facilement à la main, sans tournevis
- Câble multi-coaxial avec double blindage
- Couleur: noir avec têtes de vis rouge
- Deux versions disponibles: 15 Pol HD m/m et m/f (rallonge)
- Longueurs de 0,25m à 50m (30m à 50m en version SLD)
- Garantie 10 ans
Quleques mots du fabricant:
HD15 M/M, compatible DDC