Lindy - Casque sans fil LH500XW avec Active Noise Cancelling - 73200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888732000
Réf. Sonepar
01852873200
Réf. Fournisseur
73200
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de la gamme:
- Casque sans fil à réduction de bruit doté d'une qualité sonore exceptionnelle
- Suppression active du bruit pour immerger l'utilisateur dans une ambiance sonore de qualité
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie de la batterie pour une connectivité sans fil tout au long de la journée
- Des coussinets d'oreille en similicuir de qualité supérieure pour un confort durable
- Garantie 2 ans
Le casque audio à réduction active de bruit LH500XW de Lindy est un casque de haute performance avec connectivité sans fil Audio sans fil, prise en charge du codec aptX et jusqu'à 15 heures d'autonomie sur batterie rechargeable. Les écouteurs au néodyme de 40 mm garantissent une excellente qualité audio avec des médiums équilibrés, des aigus clairs et des basses percutantes.
Grace à la prise en charge des codecs Audio sans fil et aptX, le LH500XW offre une véritable liberté sans fil lors de l'écoute de musique, de podcasts, de films ou de jeux avec une clarté exceptionnelle et des basses profondes. Le Câble de 3,5 mm inclus fournit également une connexion cablée pour préserver l'autonomie de la batterie, idéale pour une utilisation en voyage ou en déplacement.
Le LH500XW dispose d'une fonction supérieure de suppression active du bruit pour bloquer le son ambiant, lors d'une utilisation sans fil ou filaire, réduisant jusqu'à 85 % du bruit externe, ce qui est parfait pour les environnements plus bruyants ou pour créer une configuration d'écoute privée plus personnelle.
Les coussinets en similicuir assurent un confort optimal pendant toute une journée d'écoute, tandis que le bandeau réglable assure un ajustement parfait.
Les commandes audio du LH500XW permettent une gestion simple et transparente de la lecture, y compris la lecture, la pause et le saut de pistes ainsi que le réglage du volume. Le microphone intégré permet également d'utiliser les appels téléphoniques ou vidéo sans fil, les commandes permettant de gérer l'appel.
La batterie intégrée peut être rechargée rapidement en 3-4 heures environ pour une charge complète, avec jusqu'à 15 heures de lecture, ce qui permet d'obtenir des performances constantes sur des périodes prolongées.
Lindy propose également des coussinets de remplacement pour les casques LH500XW afin de garantir que vos casques restent comme neufs.
Quelques mots du fabricant :
Casque ANC Premium avec connectivité Audio sans fil