Lindy - Clé de blocage de port SFP, verte - 47911

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888479110

Réf. Sonepar

01852847911

Réf. Fournisseur

47911

Réf. Commerciale

Lindy

Clé de blocage de port SFP, verte

Les Atouts de l'article:

  • Bloquer rapidement et facilement l'accès physique aux ports SFP
  • Empêchez les utilisateurs d'insérer des câbles, des périphériques ou des objets étrangers sans autorisation.
  • Clé de blocage de port unique
  • Bloqueurs de ports disponibles séparément
  • Garantie de 2 ans

Avec la clé de blocage de port Lindy SFP, l'utilisateur peut rapidement bloquer les ports SFP ouverts et empêcher facilement les utilisateurs de connecter des câbles, des dispositifs ou d'insérer des objets étrangers sans autorisation. Cela permet de protéger contre l'accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi que d'empêcher les dommages involontaires ou malveillants sur les ports. Il peut également servir de repère visuel, en indiquant les ports inactifs ou déconnectés, ce qui est idéal dans les écoles, les bureaux ou d'autres environnements du secteur public.


Le bloqueur de port SFP semi-permanent se compose d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche solidement sur le port SFP à l'aide d'une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur s'enclenche dans le port SFP comme le ferait un câble réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d'insertion.


Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de le brancher sur le port. Maintenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour l'enlever, il suffit de réinsérer la clé dans le bloqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et de la retirer.


Remarque sur la sécurité : les bloqueurs de port n'ont qu'un effet dissuasif physique et visuel de base contre les manipulations. Ils n'empêcheront pas un attaquant déterminé d'accéder physiquement à un port SFP.



Quelques mots du fabricant :

pour No. 47912 et 47913