Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI, DVI & VGA - 41028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888410281

Réf. Sonepar

01852841034

Réf. Fournisseur

41028

Marque

Lindy

Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI, DVI & VGA

Les Atouts de l'article:

  • Convertit un signal DisplayPort en HDMI®, DVI ou VGA
  • Prend en charge les résolutions HDMI® jusqu'à  4K@30Hz, VGA jusqu'à Full HD et DVI jusqu'à  et au-delà de Full HD
  • Connectez-vous facilement et à tout moment à  un écran, ancien ou moderne.
  • Conception compacte et portable
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur DisplayPort vers HDMI®, DVI et VGA de LINDY permet aux utilisateurs de connecter un écran HDMI®, DVI ou VGA à une source DisplayPort. Prenant en charge les résolutions 4K jusqu'à 3840x2160 à 30Hz sur les écrans HDMI®, le contenu peut être visionné avec une clarté et une précision exceptionnelles. Les moniteurs DVI sont pris en charge avec une résolution maximale de 1920x1200 à 60Hz, tandis que les moniteurs VGA et les projecteurs prennent en charge jusqu'à 1920x1080 à 60Hz.


Grâce à son design léger et discret, ce convertisseur s'insère facilement dans un sac pour ordinateur portable et élargit simplement les options de connectivité disponibles. Cela permet aux utilisateurs de se connecter aux équipements vidéo numériques et analogiques les plus utilisés, sans avoir à transporter plusieurs adaptateurs — idéal pour les applications BYOD.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Connexion d'un périphérique DisplayPort à des écrans HDMI®, DVI ou VGA

Quelques mots du fabricant :

16749516