Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Convertisseur DVI-D vers Display Port - 38145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888381451

Réf. Sonepar

01852838145

Réf. Fournisseur

38145

Marque

Lindy

Convertisseur DVI-D vers Display Port

Les Atouts de l'article:

  • Convertir les signaux DVI-D en DisplayPort
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
  • Peut être utilisé pour ajouter un moniteur supplémentaire, pour un affichage dupliqué ou étendu
  • Conception compacte et portable
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur DVI vers DisplayPort de LINDY convertit les signaux d'une source équipée d'un port DVI-D en un signal DisplayPort. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200. Cela permet la connexion d'appareils compatibles DVI, tels que les PC, ordinateurs portables et ultrabooks, aux écrans DisplayPort. En raison de sa faible consommation d'énergie, le convertisseur peut généralement être alimenté par le port DVI-D d'un PC, dans les cas où la puissance de sortie du port DVI-D est insuffisante, le Câble USB intégré peut être connecté à un port USB ou une alimentation USB pour alimenter le convertisseur.


Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un moniteur supplémentaire, pour un affichage dupliqué ou étendu afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité. Grace à sa forme compacte et légère et à son installation plug & play pratique, il est également idéal pour les voyages.



Les Atouts de la gamme:

Connexion d'une seule source DVI à un seul écran DisplayPort avec une résolution maximale de 1920x1200@60Hz

Quelques mots du fabricant :

16843743