Lindy - Convertisseur HDMI 18G vers DisplayPort 1.2 - 38303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383035
Réf. Sonepar
01852838303
Réf. Fournisseur
38303
Marque
Lindy
Convertisseur HDMI 18G vers DisplayPort 1.2
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Connecte une seule source HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 3840x2160@60Hz.
Quelques mots du fabricant :
51069669
Les Atouts de l'article:
- Convertit une entrée HDMI® en un signal DisplayPort
 - Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz
 - Prise en charge de l'audio surround 7.1 canaux
 - Installation Plug & Play simple et rapide
 - Garantie 2 ans
 
Le convertisseur Lindy HDMI® 18G vers DisplayPort 1.2 permet de connecter des appareils sources HDMI®, tels qu'un PC, un lecteur Blu-ray ou un lecteur multimédia, à des moniteurs DisplayPort, à des enseignes numériques et à des écrans grand format. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit ou 2560x1440@120Hz, ce convertisseur garantit un contenu d'une clarté supérieure dans les espaces de travail innovants, les environnements de collaboration engageants et les installations éducatives. L'audio multicanal immersif est pris en charge jusqu'à 7.1CH pour compléter la vidéo à l'écran.
Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité. Il est également idéal pour les déplacements grce à son format compact et léger et à son installation Plug & Play pratique.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.Les Atouts de la gamme:
Connecte une seule source HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 3840x2160@60Hz.
Quelques mots du fabricant :
51069669
NoticePDF