Lindy - Convertisseur Hub USB 3.0 & Ethernet Gigabit - 43176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888431767
Réf. Sonepar
01852843176
Réf. Fournisseur
43176
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Connecte un ordinateur équipé en USB 3.0 type A avec un réseau Gigabit
- Fournit trois ports USB 3.1 Gen 1 / 3.0 type A
- Prend en charge les modes 10/100/1000BASE-T, full et half duplex
- Taux de transfert USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
- Garantie 2 ans
Le convertisseur Lindy USB 3.0 Hub & Gigabit permet de connecter un ultrabook, netbook ou tablette à un réseau Gigabit Ethernet à partir d'un port USB type A. Il fournit également trois ports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 type A.
Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou tablettes qui ne possèdent pas de port réseau et sont limités en nombre de ports USB.
Avec sa taille compacte et son poids léger, le convertisseur USB 3.0 Hub & Gigabit Ethernet est facile à transporter, et aucune alimentation n'est nécessaire comme il est alimenté par le bus USB. Il est compatible avec les ports Thunderbolt 3 et permet une utilisation avec une large gamme de périphériques, y compris les MacBooks.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Quleques mots du fabricant:
Hub USB 3 ports & Ethernet Gigabit