Lindy - Convertisseur USB série Lite - 42855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888428552
Réf. Sonepar
01852842855
Réf. Fournisseur
42855
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Se connecte à tous périphériques au standard série via USB Type A
- Connectiques 9 broches D mâle vers USB A mâle
- Plug & Play - alimenté par le bus USB
- Compatible avec les systèmes sous Windows et Mac
- Garantie 2 ans
Le convertisseur USB vers série Lite de Lindy permet à l'utilisateur de connecter facilement des périphériques dotés d'un port série RS232 9 broches à un port USB de type A. Avec à la fois un connecteur USB de type A et un connecteur série, cet appareil est une solution parfaite pour connecter des équipements RS232 hérités tels que des scanners de codes barres et des périphériques industriels à des ordinateurs portables et Macbooks, dans des scénarios de vente au détail et informatiques.
Ce convertisseur est compatible avec les systèmes d' exploitation Windows et Mac et, comme il est alimenté par un bus USB, il peut être installé rapidement et simplement sans avoir besoin de blocs d' alimentation supplémentaires.
Quleques mots du fabricant:
Connecte un périphérique série à un ordinateuréquipé en USB Type A