Lindy - Convertisseur USB vers 2 ports série - 42889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888428897
Réf. Sonepar
01852842889
Réf. Fournisseur
42889
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Connecte deux périphériques au standard série via USB Type A
- Deux connecteurs 9 broches D mâle vers 1x USB A mâle
- Plug & Play - alimenté par le bus USB
- Compatible avec les systèmes sous Windows et Mac
- Garantie 2 ans
Le convertisseur série USB vers 2 ports de Lindy permet à l'utilisateur de connecter facilement deux périphériques dotés d'une interface série RS232 9 broches simultanément à un port USB de type A. Avec à la fois un connecteur USB Type A et des connecteurs série, cet appareil est une solution parfaite pour connecter des équipements RS232 hérités tels que des scanners de codes-barres et des périphériques industriels à des ordinateurs portables et MacBook, dans des scénarios.
Ce convertisseur est compatible avec les systèmes d' exploitation Windows et Mac et, comme il est alimenté par un bus USB, il peut être installé rapidement et simplement sans avoir besoin de blocs d' alimentation supplémentaires.
Quleques mots du fabricant:
Connecte 2 périphériques série à un ordinateuréquipé en USB Type A