Lindy - Coude HDMI CROMO®, 90° vers le bas - 41505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888415057

Réf. Sonepar

01852841505

Réf. Fournisseur

41505

Réf. Commerciale

Lindy

Coude HDMI CROMO®, 90° vers le bas

Les Atouts de l'article:

Adaptateur CROMO HDMI mâle/ femelle coudé à 90° vers le bas

  • Adaptateur HDMI court type A 19 pins, doré, coudé à 90°
  • Boîtier du connecteur en métal chromé (b lindage électromagnétique )
  • Avec les prises HDMI de vos appareils, dont la partie courte est placée en bas le plus couramment, cet adaptateur coudé permettra un branchement de vos câbles HDMI par le bas.
  • Encombrement de la partie arrière: seulement 1,3 cm ( une fois branché)
  • Hauteur de l'adaptateur: 1,5cm (sans câble)
  • Prend en charge toutes les spécifications HDMI et HDCP
  • Garantie 10 ans


Quleques mots du fabricant:

Cet adaptateur coudé à 90° permet de brancher les cordons HDMI dans les espaces exigus, en particulier à l'arrière de vos appareils là où une connexion à l'horizontale est impossible !