Lindy - DST-Mini Duo, Mini Docking Station USB-C, 2x4K HDMI® - 43373

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433730

Réf. Sonepar

01852843373

Réf. Fournisseur

43373

Réf. Commerciale

Lindy

DST-Mini Duo, Mini Docking Station USB-C, 2x4K HDMI

Les Atouts de l'article:

  • Connecte 2 écrans HDMI®, des périphériques USB, Ethernet Gigabit et l'alimentation via un seul câble
  • Prise en charge 8K 30Hz ou 4K 120Hz pour un seul écran et 4K pour deux écrans (MST)*.
  • Hub USB SuperSpeed 10Gbit/s intégré à 3 ports (2 x USB Type A, 1 x Type C) et hub 5Gbit/s à 3 ports.
  • USB Power Delivery jusqu'à 100W
  • Garantie 2 ans

La DST-Mini Duo de Lindy est une solution performante et polyvalente pour connecter des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphones à toute une gamme d'interfaces, notamment 2 écrans HDMI®. Dotée de tous les ports requis pour un poste de travail moderne, cette mini station d'accueil utilise un seul câble USB 3.2 de type C pour connecter jusqu'à deux écrans 4K simultanément*, tout en améliorant la connectivité avec d'autres appareils grâce aux ports Gigabit Ethernet et USB 3.2 / 3.1 SuperSpeed 10Gbit/s et 5 Gbit/s.


Cette station d'accueil pour ordinateur portable permet de connecter un écran HDMI® à un ordinateur portable à des résolutions de 8K 7680x4320 30Hz en utilisant la fonction DisplayPort Alternate Mode via le port USB-C. Elle prend également en charge les résolutions vidéo de 4K 120Hz, ce qui en fait l'outil idéal pour le montage vidéo haute résolution ou le streaming de jeux.  Elle dispose de trois ports USB 3.2 Gen 2 de type C et A offrant des vitesses de transfert de données élevées de 10 Gbit/s ainsi que de trois ports USB de type A de 5 Gbit/s. 


Cette station d'accueil prend également en charge la fonction Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W pour charger l'ordinateur portable connecté. L'alimentation électrique n'est pas fournie. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément.


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


*Veuillez noter que les ordinateurs Apple ne prennent pas en charge la fonction MST.



Quleques mots du fabricant:

2x 4K HDMI®, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 2, Ethernet Gigabit