Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lindy - DST-Mini XT 810, Mini Docking Station USB-C pour Laptop pour un écran 8K ou deux - 43392

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433921

Réf. Sonepar

01852843392

Réf. Fournisseur

43392

Réf. Commerciale

Lindy

DST-Mini XT 810, Mini Docking Station USB-C pour Laptop pour un écran 8K ou deux écrans 4K60 et charge 100W

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un écran HDMI® et/ou DisplayPort, des périphériques USB et l'alimentation à l'aide d'un seul câble connecté à votre laptop.
  • Prise en charge 8K 30Hz pour un seul écran ou 4K 60Hz pour deux écrans (MST)*.
  • Hub USB 3 ports SuperSpeed 10Gbit/s intégré (2 x Type A, 1 x Type C)
  • Compatible USB Power Delivery jusqu'à 100W
  • Garantie 2 ans

La DST-Mini XT 810 est une solution multifonctionnelle haute performance pour connecter des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones mobiles à une gamme d'interfaces, notamment un écran DisplayPort ou HDMI® 8K30Hz ou deux écrans simultanément en 4K 60Hz*, à l'aide d'un seul câble. Elle prend également en charge les résolutions vidéo de 4K 120Hz, ce qui en fait l'outil idéal pour le montage vidéo haute résolution ou le streaming de jeux. 


Cette station d'accueil offre toute une série de ports performants pour connecter vos appareils à votre flux de travail. Grâce à l'USB SuperSpeed et à l'Ethernet, vous bénéficiez d'une expérience ultra-rapide et améliorez votre productivité. Les lecteurs de cartes (SD et Micro-SD) vous permettent d'étendre votre capacité de stockage au-delà de celle de votre appareil. Grâce à un seul câble USB-C, connectez-vous à plusieurs ports USB SuperSpeed 10Gbit/s de type A ou de type C, à une prise casque combinée de 3,5mm, à Gigabit Ethernet, à des emplacements pour cartes (Micro-) SD, à DisplayPort et à HDMI®.


La station d'accueil prend également en charge la fonction Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W pour recharger la batterie de l'ordinateur portable.  L'alimentation  n'est pas incluse. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément. **


Cette station d'accueil pour ordinateur est compatible avec les ordinateurs dotés d'un port USB de type C prenant en charge le mode alternatif DisplayPort 1.4, c'est-à-dire USB4 ou USB 3.2, ainsi que les périphériques hôtes Thunderbolt 3 ou TB4. Le DST-Mini XT 801 est dotée d'un élégant boîtier en aluminium et est conçu de manière optimale pour y placer l'ordinateur portable, avec des patins en caoutchouc en haut et en bas pour assurer un maintien sûr. Il est conçu pour améliorer l'ergonomie et contribuer à la dissipation de la chaleur des ordinateurs portables en créant plus d'espace pour le fonctionnement des ventilateurs.


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


* Veuillez noter que MacOs ne prend pas en charge MST.

** Veuillez noter que la station d'accueil a besoin de 15W pour son propre fonctionnement.



Quleques mots du fabricant:

8K DP / HDMI®, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 2, Gigabit Ethernet, (micro)SD, Audio