Lindy - Emulateur EDID HDMI 8K60 - 32119

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888321198

Réf. Sonepar

01852832119

Réf. Fournisseur

32119

Marque

Lindy

Emulateur EDID HDMI 8K60

Les Atouts de l'article:

  • Emulation continue des informations EDID HDMI®
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz ou 3840x2160@120Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR
  • Utilise des données clonées ou des résolutions/temporisations pré-enregistrées
  • Connexion sans tête (aucune connexion de moniteur n'est requise)
  • Garantie 2 ans
L'adaptateur Lindy HDMI® 2.1 EDID Emulator est conçu pour les systèmes qui nécessitent un signal ininterrompu pour surmonter les problèmes liés à l'EDID qui se produisent couramment lors de l'utilisation d'équipements AV tels que KVM, Extenders, Splitters & Switches. Avec sa petite taille et son design minimaliste, il s'agit d'une solution de connectivité pratique pour les installateurs AV et IT afin de s'assurer que les anciens et nouveaux équipements HDMI® fonctionnent de manière transparente sans aucun compromis sur les performances. 

L'émulateur est également doté d'indicateurs LED pour garantir un processus d'installation simple et rapide. Avec la prise en charge de résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz ou 3840x2160@120Hz HDR (via le clonage), HDCP 2.3 pass-through, cet émulateur est parfait pour une utilisation avec des moniteurs Ultra HD 4K.

Cet adaptateur peut être utilisé pour cloner rapidement et facilement les données EDID de l'écran HDMI® afin que la carte graphique ait un accès direct aux données correctes de l'écran. Le processus de clonage prend moins de 10 secondes ; l'émulateur EDID est également configuré avec un EDID prédéfini qui utilise les combinaisons de résolutions et de temps les plus courantes. Veuillez consulter la section des informations techniques pour une description complète.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


Les Atouts de la gamme:

Emuler les informations du moniteur pour une compatibilité HDMI® maximale

Quelques mots du fabricant :

55236081