Lindy - Equerre USB, 2 x IDC 5 pins, câbles 20cm - 33147

CopieCopie
Lindy - Equerre USB, 2 x IDC 5 pins, câbles 20cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888331470

Réf. Sonepar

01852833147

Réf. Fournisseur

33147

Marque

Lindy

Equerre USB, 2 x IDC 5 pins, câbles 20cm

Les Atouts de l'article:

Permet d'ajouter des prises USB via les connecteurs présents sur la carte mère.

  • Connectique: 2 prises femelle USB A sur équerre métallique vers 2 connecteurs IDC 5 pins
  • Longueur des câbles: env. 20 cm
  • Pour montage sur slot standard


Les Atouts de la gamme:

Équerre USB 2.0 avec connectique 2x USB type A femelles vers 2x IDC 5pins, longueur : 20cm

Quelques mots du fabricant :

14631380