Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Extender Cat.6 Matrice 4x4 HDMI 4K60 & IR, 70m - 38328

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées HDMI - 4

  • nombre de sorties HDMI - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888383288

Réf. Sonepar

01852838328

Réf. Fournisseur

38328

Marque

Lindy

nombre d'entrées HDMI:

4

nombre de sorties HDMI:

4

Extender Cat.6 Matrice 4x4 HDMI 4K60 & IR, 70m

Les Atouts de l'article:

  • Distribue les signaux HDMI® 4K vers 4 écrans disposés à différents endroits à partir de 4 sources individuelles.
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz, avec une prise en charge supplémentaire du HDR.
  • Dispose de 4 sorties HDMI® sur l'émetteur pour le monitoring local, qui fonctionnent simultanément avec les sorties distribuées.
  • Prend en charge l'alimentation par Cable (PoC) vers les récepteurs, une seule alimentation est nécessaire pour le fonctionnement.
  • Garantie 2 ans

L’extender Cat.6 matrice HDMI® 4K60 4x4 70m de Lindy est une solution professionnelle de haute performance pour la distribution de signaux HDMI® 4K vers plusieurs écrans en utilisant des câbles réseau standard Cat.6 et à partir de 4 sources HDM®I distinctes.


Distribution de contenu HDMI® professionnel

Cette matrice 4x4 permet de distribuer du contenu HDMI® vers 4 emplacements distincts, à l'aide des récepteurs inclus, jusqu'à 70 m de distance, ce qui est parfait pour distribuer ou commuter le contenu vers divers écrans dans les bars sportifs, les événements ou les home cinémas résidentiels. Chaque sortie d'extension Cat.6 sur l’émetteur dispose également d'une sortie HDMI® simultanée pour le contrôle local de chaque zone, ou pour une installation plus importante avec des écrans situés à proximité. Chaque port prend également en charge la mise à l'échelle simple et indépendante en 1920x1080, pour garantir en permanence des performances optimales sur une variété d'écrans. La gestion professionnelle de l'EDID garantit une compatibilité maximale avec les appareils sources et les écrans.


Les combinaisons suivantes de distance et de résolution sont prises en charge :

- 70m avec un câble Cat.6 : 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit, 3D@1920x1080 

- 40m avec câble Cat.6A : 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit


Prise en charge 4K et HDR

Avec la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz, cette matrice offre une clarté exceptionnelle des vidéos de haute qualité, notamment pour les films, le sport, les jeux ou la surveillance en direct. La prise en charge HDR garantit une gamme de couleurs beaucoup plus large, une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds pour un contraste dynamique amélioré. Cela offre une expérience visuelle exceptionnelle pour le spectateur dans différentes applications, y compris les installations de home cinéma, la distribution plus large dans les bâtiments éducatifs ou la publicité commerciale et les affichages d’informations.

Contrôle aisé

Les câbles IR inclus permettent un contrôle simple via une télécommande IR à partir de n'importe quel emplacement du récepteur, éliminant ainsi le besoin de se trouver du côté de la source sur l'installation, tandis que les boutons poussoirs sur l'unité principale permettent un contrôle facile du côté de l'émetteur. Les connexions RS-232 et Ethernet permettent également l'intégration dans des systèmes de contrôle plus importants. Une interface Web intégrée assure également une gestion très simple à l'aide d'un PC connecté.

Distribution simultanée de PoC

La matrice HDMI® 4K60 Cat.6 prend également en charge la fonction PoC (Power over cable), ce qui permet de distribuer l'alimentation en même temps que l'audio et la vidéo sur le câblage Cat.6.

Les Atouts de la gamme:

Etend les résolutions 4K@60Hz à partir de 4 sources vers 4 récepteurs fournis

Quelques mots du fabricant :

51587150