fin de vie

Lindy - Extender Cat.6 USB 2.0 4 Ports, 140m - 42710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888427104

Réf. Sonepar

01852842710

Réf. Fournisseur

42710

Réf. Commerciale

Lindy

Extender Cat.6 USB 2.0 4 Ports, 140m

Les Atouts de l'article:

  • Prolonge la distance de 4 périphériques USB 2.0 jusqu'à 140m
  • Raccordez les appareils à l'aide de câbles réseau standard UTP de catégorie 6 ou supérieure (non inclus).
  • Prise en charge des taux de transfert USB 2.0 haute vitesse jusqu'à 480 Mbps
  • Boîtier robuste en aluminium avec points de fixation
  • Garantie 2 ans

L' Extender Cat.6 USB 2.0 de LINDY étend la distance entre quatre périphériques USB et un PC sur des distances allant jusqu'à 140m en utilisant un seul câble réseau UTP Cat.6 ou supérieur. Un câble UTP/STP Cat.5e peut être utilisé dans des longueurs allant jusqu'à 120 m maximum. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l' utilisation de câble patch monobrin.


Cet Extender est une solution matérielle en deux parties comprenant un émetteur qui se connecte directement à votre ordinateur et un récepteur qui se connecte aux périphériques USB.

Avec son boîtier robuste en aluminium et ses points de montage, c'est la solution idéale pour fournir un accès à distance aux imprimantes, scanners, webcams*, disques durs et lecteurs flash externes. L'extender est également parfait pour les applications d'affichage dynamique, l'intégration de réseaux domestiques, le contrôle industriel, la sécurité, le partage de périphériques USB et l'extension KVM. L'alimentation électrique fournie pour le récepteur assure une alimentation sûre et ininterrompue de tous les appareils.


* Testé avec Logitech C310, Logitech C920e, V-Gear Talkcam LIVE 09-VTL480, I-Family IF-008B

Pour obtenir la dernière version du firmware et résoudre les problèmes de compatibilité, veuillez contacter notre support technique.





Quleques mots du fabricant:

Extension 140m pour jusqu'à 4 périphériques USB