Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Extender HDMI & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out - 38509

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888385091

Réf. Sonepar

01852838509

Réf. Fournisseur

38509

Marque

Lindy

Extender HDMI & IR Cat.6 50m avec PoC & Loop Out

Les Atouts de l'article:

  • Prolonge les signaux HDMI® et IR jusqu'à 50m à l'aide d'un seul câble Cat.6
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à FullHD 1080p
  • Dispose d'une sortie HDMI® en boucle sur l'émetteur pour le contrôle local
  • Prend en charge l'alimentation par câble, un seul bloc d'alimentation est nécessaire.
  • Garantie de 2 ans
Le prolongateur Lindy 50m Cat.6 HDMI® & IR est une solution simple à utiliser qui permet à l'utilisateur d'étendre les signaux HDMI® jusqu'à 50m à l'aide d'un seul câble Cat.6 ou supérieur à faible coût (non inclus).

Pour plus de commodité, les signaux IR (20-60 kHz) peuvent également être étendus à l'aide des câbles récepteur et émetteur IR fournis.
Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200@60Hz, le contenu vidéo FullHD peut être vu à des distances allant jusqu'à 50m, ce qui est parfait pour une utilisation dans une variété d'applications AV et d'affichage numérique dans un éventail de contextes, y compris les installations résidentielles, l'éducation, les entreprises, le commerce de détail et les soins de santé.

Ce prolongateur est doté d'un port HDMI® en boucle sur l'émetteur pour la visualisation simultanée locale, de sorte qu'un écran local peut être connecté pour la surveillance ou la création d'une zone de visualisation supplémentaire. 

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) permet au prolongateur de fonctionner à partir d'une seule alimentation connectée à l'émetteur, ce qui permet de placer le récepteur dans des endroits où l'accès aux prises de courant est limité, ce qui en fait un outil idéal pour les installations minimalistes et discrètes.
En outre, le design fin de l'unité, avec ses supports de montage intégrés, permet de l'installer facilement dans des espaces limités, derrière des écrans plats ou des téléviseurs.

Remarque : les longueurs et résolutions indiquées sont possibles avec une connexion directe entre l'émetteur et le récepteur à l'aide d'un câble monobrin de bonne qualité de catégorie 6 ou supérieure. L'utilisation d'un autre type de câble ou l'introduction de plaques murales, de coupleurs ou de panneaux de brassage entraînera une réduction des distances possibles.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Etend les signaux HDMI® FullHD & IR sur 50m via câble Cat.6

Quelques mots du fabricant :

55379444