Lindy - Extender HDMI & IR sur IP - Récepteur - 38399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383998
Réf. Sonepar
01852838399
Réf. Fournisseur
38399
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Permet d’ajouter des récepteurs HDMI® supplémentaires sur IP pour créer des installations de distribution en réseau plus importantes
 - Solution simple et évolutive pour développer des installations de type "1-plusieurs"
 - Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
 - Prend en charge l'extension IR à partir de l'émetteur
 - Garantie 2 ans
 
Les extenders IP fournissent une extension fiable des signaux HDMI® sur une connexion réseau, permettant des configurations point à point et mixtes lorsqu'ils sont combinés avec des équipements de réseau tels que des commutateurs. L'utilisation de la connectivité IP garantit une solution d'extension peu coûteuse et évolutive qui peut être facilement mise en place pour une variété de scénarios à petite ou grande échelle.
Le récepteur HDMI® & IR sur IP de Lindy est une solution complémentaire pour étendre les signaux HDMI® sur de plus grandes distances via une configuration de réseau local et créer des installations IP évolutives en utilisant plusieurs récepteurs lorsqu'ils sont combinés avec le 38398 et des équipements réseau. En tant que connexion point à point, l'extender prend en charge des distances allant jusqu'à 150m en utilisant un câble Cat.6, ou lorsqu'il est combiné avec un commutateur réseau, il peut être étendu pour des systèmes de distribution beaucoup plus grands avec jusqu'à 3 couches d'équipement réseau. L'ajout de récepteurs offre une flexibilité supplémentaire à la configuration pour distribuer le contenu dans divers endroits ou écrans à distance, idéal pour une utilisation dans le commerce de détail, les installations de bureaux connectés ou les configurations éducatives.
Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à Full HD 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit, cette extension fournit un contenu de haute qualité, idéal pour une signalisation numérique attrayante, des installations résidentielles ou une distribution AV dans le secteur de l'hôtellerie. L'extension IR permet également un contrôle simple via un câble émetteur et récepteur IR inclus, en utilisant une télécommande IR.
 Veuillez noter : Utilisez un réseau dédié spécialement pour les installations plus importantes. L'extender HDMI® sur IP distribue en pleine résolution 1080p en utilisant la compression vidéo H.265.
Les Atouts de la gamme:
Permet d'ajouter des récepteurs supplémentaires au 38398 pour créer une extension IP évolutive
Quelques mots du fabricant :
52400678