Lindy - Extender IR Bidirectionnel sans-fil, émetteur-récepteur - 38331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4002888383318
Réf. Sonepar
01852838331
Réf. Fournisseur
38331
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Étend les signaux IR de façon bidirectionnelle jusqu'à 150m
- Utiliser 2 ou plusieurs émetteurs-récepteurs pour créer des configurations un à un, un à plusieurs, et plusieurs à plusieurs (vendu individuellement)
- 10 canaux RF indépendants garantissent que plusieurs émetteurs-récepteurs peuvent être utilisés dans des environnements sans provoquer d’interférences
- Faible consommation d'énergie pour une installation sans tracas
- Garantie 2 ans
L'extendeur de signal infrarouge bidirectionnel 150m de LINDY est une solution fiable et de haute qualité pour la transmission de signaux infrarouges à partir de télécommandes IR jusqu'à 150m en espace ouvert. Cela permet de contrôler l'équipement audiovisuel à domicile, au bureau et dans les espaces de vente au détail à partir d'emplacements pratiques, à travers les murs et les plafonds, sans avoir besoin d'une infrastructure de câblage coûteuse. La faible consommation d'énergie de chaque émetteur-récepteur grâce à l'interface USB et son faible encombrement garantissent des installations professionnelles simples et discrètes.
L'émetteur-récepteur est doté d'un sélecteur rotatif qui permet de choisir un canal de radiofréquence libre pour éviter les interférences provenant d'autres dispositifs IR, ou pour créer plusieurs configurations dans le même espace. Cette fonction permet également de configurer facilement des systèmes bidirectionnels un à un, un à plusieurs et plusieurs à plusieurs. La compatibilité avec Alexa ou Google Home via un hub IR domotique permet l'intégration avec d'autres produits domotiques, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent utiliser la parole pour envoyer des instructions aux appareils AV compatibles et créer une expérience maison intelligente complète.
Remarque : une unité est incluse.
Les distances réelles varient en fonction de la construction du bâtiment et des murs ou planchers qui se trouvent entre les unités émettrices-réceptrices.
Les Atouts de la gamme:
Étend les signaux IR de façon bidirectionnelle jusqu'à 150m
Quelques mots du fabricant :
55132438






