Lindy - Extender Matrice HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4x4, 150m - 38345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées HDMI - 4
nombre de sorties HDMI - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383455
Réf. Sonepar
01852838345
Réf. Fournisseur
38345
Marque
Lindy
nombre d'entrées HDMI:
4
nombre de sorties HDMI:
4
Les Atouts de l'article:
- Extender matrice HDBaseT qui étend et distribue les signaux HDMI®, IR et RS-232 vers 4 écrans à des distances allant jusqu'à 150m
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K60Hz avec HDR
- Comprend des sorties HDMI® en boucle pour le contrôle local
- Prend en charge l'alimentation par câble (PoC), la gestion EDID, le downscaling et les fonctions de désencodage audio
- Garantie de 2 ans
L'extender matriciel Lindy 150m Cat.6 4x4 HDMI® 4K60 HDBaseT est une solution haut de gamme et complète pour commuter et étendre 4 signaux HDMI® à 4 récepteurs HDBaseT en utilisant des câbles Cat.6 ou supérieurs jusqu'à 150m.
Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K60Hz, y compris HDR et 1080p, le Matrix Extender est conçu pour être utilisé dans les applications Pro AV et d'affichage dynamique pour une variété d'environnements tels que l'éducation, le commerce de détail, les écrans immersifs lors d'événements et les salles de conférence.
Il prend en charge plusieurs signaux et fonctions tels que l'audio analogique et coaxial désencastré, la fonction de matrice IR et les signaux de contrôle ou de transmission RS-232. Une gestion EDID avancée permet à l'utilisateur de sélectionner différents modes EDID, tandis que les ports HDMI® Loop-Out intégrés permettent une visualisation simultanée, de sorte qu'un écran local peut être connecté pour surveiller chaque sortie HDBaseT, ou pour créer des zones de visualisation supplémentaires.
La fonctionnalité PoC (Power over Cable) permet d'alimenter l'émetteur et tout récepteur HDBaseT en même temps que les données via un câble réseau Cat.6, ce qui signifie que seule l'unité émettrice doit être mise sous tension.
Cette unité peut être gérée grâce sur les boutons du panneau avant via un menu OSD avec un écran OLED, une télécommande IR (incluse), des commandes RS-232 ou TCP/IP et une interface Web.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
Kit avec émetteur HDBaseT et 4 récepteurs
Quelques mots du fabricant :
55132439






