Lindy - Extracteur audio HDMI ARC - 38363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383639
Réf. Sonepar
01852838363
Réf. Fournisseur
38363
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Prise en charge ARC : extrait le signal audio à partir d'un téléviseur HDTV compatible ARC (Audio Return Channel) pour le sortir en stéréo analogique vers un récepteur audio /amplificateur / casque audio
- Prise en charge PCM 2.0, Dolby 5.1, DTS 5.1 Donwmix audio vers 2 canaux stéréo
- CEC Pass-Through
- Garantie 2 ans
L'extracteur audio Lindy HDMI ARC de Lindy est une solution efficace pour extraire les signaux audio d'une source HDMI pour les appareils audio numériques et analogiques, tout en envoyant le signal vidéo vers un écran 4K ou un projecteur.
L'extracteur prend en charge les résolutions de haute qualité de 4096x2160@30Hz avec un support supplémentaire pour le passage CEC, afin que les appareils sources puissent être contrôlés par la télécommande du téléviseur, et HDCP 1.4, ce qui est idéal pour l'utilisation avec des appareils sources tels que les décodeurs, les consoles de jeux et les lecteurs Blu-ray.
Cet extracteur audio permet une sortie via HDMI et des connexions analogiques G/D, ce qui garantit une compatibilité transparente avec un amplificateur, une barre de son ou un système de haut-parleurs à deux canaux. Grâce à la prise en charge du son multicanal, notamment DTS:HD et Dolby Digital 5.1, cet appareil garantit un son surround tridimensionnel impressionnant qui complète les films, les jeux et la musique lorsqu'il est connecté à un appareil audio. Le connecteur analogique de 3,5 mm garantit que des haut-parleurs à deux canaux peuvent également être connectés à l'extracteur - parfait pour une utilisation avec des moniteurs de PC qui peuvent nécessiter des haut-parleurs séparés.
Quleques mots du fabricant:
Extrait l'audio ARC à partir d'un téléviseur HDMI