Lindy - Fibre Optique LC/LC OM5 3m - 46312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888463126

Réf. Sonepar

01852846312

Réf. Fournisseur

46312

Marque

Lindy

Fibre Optique LC/LC OM5 3m

Les Atouts de la gamme:

  • 2 x LC mâle à 2 x LC mâle
  • Twin Zip, fibre multimode 50/125µm
  • Immunité totale aux interférences électriques et électromagnétiques (EMI)
  • 4mm de diamètre extérieur, câble LSZH
  • Garantie 10 ans

Les câbles de brassage à fibre optique multimode de LINDY sont idéaux pour une utilisation dans les télécommunications et pour les connexions de données à haut débit, adaptés à la demande croissante de bande passante d'aujourd'hui.

La connexion par fibre optique assure une faible perte de signal et une grande fiabilité ; les connecteurs sont compatibles avec tous les équipements fibre optique standard.

Les câbles à fibre optique OM5 sont disponibles dans des longueurs allant de 1m à 20m.



Quelques mots du fabricant :

LC mâle vers LC mâle