Lindy - Hub Métal USB 3.0 7 ports - 43128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888431286
Réf. Sonepar
01852843128
Réf. Fournisseur
43128
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Dispose de 7 ports USB 3.0 SuperSpeed avec taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Hub USB parfait en milieu industriel
- Boîtier robuste en métal avec protection EMC et éléments de montage
- Alimenté en externe (alimentation externe fournie)
- Garantie 2 ans
Le hub métal 7 ports USB 3.0 de Lindy a été conçu pour apporter la meilleure performance dans des environnements exigeants.
Rétrocompatible USB 2.0/1.1/1.0, ce hub peut fonctionner avec d'anciens périphériques USB. La technologie MTT garantit le taux de transfert de données le plus élevé possible pour les périphériques USB 1.1
Chaque port est protégé contre les court-circuits, l'alimentation externe fournie assure une alimentation continue.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Quleques mots du fabricant:
7 ports USB 3.0 additionnels - parfait pour les applications industrielles