Lindy - Hub USB 3.0, 4 Ports - 43309

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433099

Réf. Sonepar

01852843309

Réf. Fournisseur

43309

Réf. Commerciale

Lindy

Hub USB 3.0, 4 Ports

Les Atouts de l'article:

  • Permet de connecter 4 périphériques USB 3.0 à un seul port
  • L'interrupteur marche/arrêt sur chaque port permet aux utilisateurs de gérer la consommation électrique des appareils connectés
  • Taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible USB 2.0 / 1.1
  • Alimentation par le bus avec prise USB Micro-B en option pour une utilisation avec des appareils de forte puissance
  • Garantie 2 ans

Un hub USB se connecte à un hôte USB et fournit des ports USB supplémentaires pour connecter plusieurs périphériques ou autres dispositifs simultanément.

Le hub USB 3.0 à 4 ports de LINDY offre un accès pratique et une gestion efficace de l'énergie pour les périphériques USB et les dispositifs de stockage. Capable de transferts de données jusqu'à 5 Gbit/s, le hub est également rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et 1.1.


Les ports du hub possédant chacun un bouton marche/arrêt peuvent aider à réduire la consommation d'énergie globale et sont parfaits pour accéder à des disques durs externes ou à d'autres dispositifs utilisés périodiquement. Une alimentation électrique optionnelle peut être connectée pour une utilisation avec des dispositifs USB plus gourmands en énergie.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Quleques mots du fabricant:

4 ports USB additionnels avec bouton On/Off pour chaque port