Lindy - Hub USB 3.0 4 ports - 43324

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433242

Réf. Sonepar

01852843324

Réf. Fournisseur

43324

Réf. Commerciale

Lindy

Hub USB 3.0 4 ports

Les Atouts de l'article:

  • Connecte 4 périphériques USB type A vers un port type A
  • Prend en charge les taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
  • Prise en main facile, câble de connexion intégré
  • Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en type A
  • Garantie 2 ans

Ce hub Lindy USB 3.1 dispose de 4 ports USB type A SuperSpeed pour connecter des périphériques USB vers un ordinateur équipé en USB type A. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.


Il est alimenté par le bus USB, sa forme compacte le rend idéal lors de déplacements. Installation 'plug and play': aucuns pilotes à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Quleques mots du fabricant:

Permet la connexion de 4 périphériques USB type A