Lindy - Hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0 - 43371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888433716
Réf. Sonepar
01852843371
Réf. Fournisseur
43371
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s à un port hôte USB de type A
- Prend en charge la charge rapide et Quick Charge 3.0 jusqu'à 3 appareils USB connectés, tels que des smartphones ou des tablettes
- L'interrupteur mécanique marche/arrêt sur chaque port permet aux utilisateurs de gérer la consommation d'énergie des appareils connectés.
- Bloc d'alimentation haute performance 54W multi-pays fourni.
- Garantie 2 ans
Le hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0 offre un accès pratique à un maximum de 4 périphériques et dispositifs de stockage USB. Capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 5Gbit/s, le hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.
Les 3 ports USB QC 3.0 dédiés (ne transmettant pas de données) garantissent une recharge rapide et intelligente des périphériques USB tels que les smartphones ou les tablettes (le périphérique et le chargeur doivent tous deux prendre en chargeQC). Les appareils connectés sont automatiquement détectés et chargés de manière optimale avec max. 5V 2.4A par port. Les batteries des appareils sont chargées plus rapidement que ne le permet l'USB standard en augmentant la tension de sortie fournie, tout en adoptant des techniques pour prévenir les dommages causés aux batteries par une charge rapide non contrôlée et en régulant la tension entrante en interne.
Les ports individuels de commutation On/Off du hub peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie globale et sont parfaits pour accéder aux disques durs externes ou à d'autres dispositifs utilisés périodiquement. Le bloc d'alimentation de 54 watts inclus permet de disposer en permanence d'une alimentation suffisante. Chaque port dispose de son propre affichage de l'étatde l'alimentation par LED.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Quleques mots du fabricant:
Connecte jusqu'à 4 périphériques USB et permet une charge rapide de 3 appareils USB