Lindy - Hub USB 3.0 7 ports - 43228

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888432283

Réf. Sonepar

01852843228

Réf. Fournisseur

43228

Réf. Commerciale

Lindy

Hub USB 3.0 7 ports

Les Atouts de l'article:

  • Connecte 7 périphériques USB 3.0 vers un seul port USB d'un PC ou d'un Mac
  • Les 7 ports prennent en charge la norme USB Battery Charging (BC 1.2) qui est capable de fournir 5V 1,5A sur chaque port, soit une charge plus rapide qu'un port USB standard
  • 36W de puissance disponible pour les périphériques
  • Idéal pour synchroniser et charger des smartphones ou tablettes
  • Garantie 2 ans

Le hub USB 3.0 7 ports de Lindy avec la norme BC 1.2 Charging permet de connecter des périphériques USB 3.0, tels que: smartphones, tablettes ou clés USB. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1. La technologie MTT garantit le taux de transfert de données le plus élevé possible pour les périphériques USB 1.1.


Il fournit également la norme USB battery charging de 5V 1.5A sur chaque port, soit une puissance totale de 36W lorsque le hub est connecté à une alimentation externe. Ce hub est idéal lorsque plusieurs périphériques doivent être fréquemment utilisés pour une charge et/ou un transfert de données.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Quleques mots du fabricant:

Permet la connexion de 7 périphériques USB 3.0 - avec la fonction BC 1.2 Charging