Lindy - IPower Switch Classic 16 - 32658

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888326582

Réf. Sonepar

01852832658

Réf. Fournisseur

32658

Marque

Lindy

IPower Switch Classic 16

Les Atouts de l'article:

  • Switch de gestion d’alimentation à distance pour un maximum de 16 ordinateurs ou autres appareils
  • Contrôle via une interface web ou un logiciel simple à utiliser
  • Serveur web intégré, prend en charge la surveillance en temps réel de la consommation de courant de la multiprise
  • Conformité TAA
  • Garantie 2 ans

L'IPower Switch Classic 16 de Lindy est une solution de gestion de l'alimentation qui se connecte à une infrastructure réseau existante pour permettre une gestion pratique de l'alimentation à distance. Les administrateurs système peuvent contrôler l'alimentation de plusieurs serveurs, stations de travail, concentrateurs, routeurs, etc., en autorisant les fonctions de redémarrage, de mise sous tension et d'arrêt, via une interface web simple à utiliser ou via un logiciel.

Chaque prise a sa propre LED d'indication d'état et l'écran affiche directement l'adresse IP actuelle de l'unité. Des graphiques de consommation d'énergie pour une journée, un mois ou une période définie par l'utilisateur sont disponibles.


Veuillez noter que le protocole SSL n'est pas pris en charge.

Remarque : Ce produit n'est pas livré avec un câble d'alimentation secteur. Vous pouvez en commander auprès de Lindy en utilisant le numéro d'article 30344.



Les Atouts de la gamme:

Contrôle l'alimentation de 16 appareils

Quelques mots du fabricant :

14631150