Lindy - Kit extender DVI-D Single Link sur fibre optique, 1500m - 38113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888381130
Réf. Sonepar
01852838113
Réf. Fournisseur
38113
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de la gamme:
- DVI-D Single Link, compatible DVI 2.0
- Supporte les résolutions numériques DVI-D jusquà 1920 x 1200, sans compression
- Il suffit simplement de connecter les modules émetteur et récepteur à vos source et écran, de les alimenter; puis de les relier à l'aide de la fibre LC Duplex (non livrée)
- Des rallonges DVI courtes (maximum 2m) peuvent être utilisées pour relier les modules à vos périphériques
- Conformité TAA
- Garantie 2 ans
Cet extender DVI-D transmet les signaux DVI-D Single Link 1920x1200 ou 1080p à partir d'une fibre optique LC Duplex.
Pour une distance jusqu'à 500m: une fibre Duplex LC 50/125µm multimode est à utiliser
Pour de plus longues distances, jusqu'à 1500m: une fibre Duplex LC monomode est nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Déport vidéo de signaux DVI-D Single Link jusqu'à 1500m