Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lindy - Kit extender DVI-D Single Link sur fibre optique 500m - 38301

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888383011

Réf. Sonepar

01852838301

Réf. Fournisseur

38301

Réf. Commerciale

Lindy

Kit extender DVI-D Single Link sur fibre optique 500m

Les Atouts de l'article:

Cet extender DVI-D transmet les signaux DVI-D Single Link avec une résolution jusqu'à 1920x1200 ou 1080p via deux fibres optiques LC Duplex. Jusqu'à 500m, une fibre optique 50/125µm LC Duplex Multimode sera utilisée.

  • DVI-D Single Link
  • Prend en charge les résolutions numériques DVI-D jusqu'à 1920 x 1200
  • Transmission de signaux non compressés sans perte de qualité, en pleine bande passante et résolution
  • Simple à connecter, émetteur (Transmitter) et récepteur (Receiver) à brancher aux connectiques DVI et d'alimentation, les liaisons entre les boîtiers sont réalisées à l'aide de fibres optiques LC Duplex


Quleques mots du fabricant:

Fibre optique Duplex LC (50µm) multimode, résolution maximale 1920 x 1200