Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Mat pour bureau, 45cm - 40962

CopieCopie
Lindy - Mat pour bureau, 45cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888409629

Réf. Sonepar

01852840962

Réf. Fournisseur

40962

Marque

Lindy

Mat pour bureau, 45cm

Les Atouts de l'article:

Pour un gain de place sur le bureau!

Ce support (1 mat) se fixe à votre bureau via un trou, et se combine avec ces produits:

- Support écran: N° Art. 40695 , N° Art. 40696 ou N° Art. 40697

- Support pour ordinateur portable: N° Art. 40699

Données techniques:

  • Hauteur du mat: 450mm
  • Montage via un trou (pour bureau avec un trou)
  • Diamètre de la vis: 10mm
  • Longueur de la vis: 75mm
  • Couleur: gris clair
  • Diamètre: 35mm



Les Atouts de la gamme:

Système modulaire pour écran et ordinateur portable

Quelques mots du fabricant :

15065917