Lindy - Matrice HDMI 2x2 8K60 - 38313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées HDMI - 2
nombre de sorties HDMI - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383134
Réf. Sonepar
01852838313
Réf. Fournisseur
38313
Marque
Lindy
nombre d'entrées HDMI:
2
nombre de sorties HDMI:
2
Les Atouts de l'article:
- Bascule entre 2 sources HDMI® et 2 écrans HDMI® connectés simultanément
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K UHD3840x2160@120Hz ou 8K 7680x4320@60Hz, avec prise en charge supplémentaire du HDR
- Extraction audio de l'HDMI® vers TosLink (optique) et audio 3,5mm
- Système de gestion EDID pour contrôler et garantir la résolution optimale
- Garantie 2 ans
Une matrice de commutation est une solution multiport permettant de distribuer du contenu provenant de plusieurs sources vers plusieurs écrans dans diverses configurations.
La matrice 2x2 HDMI® 8K60 de Lindy est une solution compacte haut de gamme pour distribuer le contenu de deux appareils vers deux écrans. Les deux entrées et sorties HDMI® permettent de basculer entre 2 sources ou 2écrans HDMI® connectés, ou de sortir simultanément la vidéo sur les 2 ports.
Grâce à la prise en charge des signaux HDMI® 8K, cette matrice permet la transmission de résolutions de haute qualité 4K UHD 3840x2160@120Hz ou 8K 7680x4320@60Hz, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR (High Dynamic Range) garantit que le contenu vidéo peut être visualisé avec une meilleure luminosité, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large, ce qui est parfait pour les installations résidentielles de haute qualité ou les installations de signalisation numérique à petite échelle dans les magasins.
La prise en charge de la norme HDCP 2.3 garantit l'absence de problèmes de compatibilité avec le contenu 8K lorsqu'il est connecté à des sources, notamment des décodeurs, des lecteurs Blu-Ray et des lecteurs multimédias 8KHDR. La gestion simple de l'EDID via un commutateur intégré permet à l'utilisateur de contrôler et de garantir la résolution optimale en fonction de ses écrans connectés.
Outre le passage audio HDMI®, un port audio 3,5 mm permet de connecter séparément des systèmes de haut-parleurs analogiques et des appareils audio optiques tels que des barres de son et des amplificateurs, afin de créer des expériences audio immersives pour compléter la vidéo.
Cette matrice peut être facilement contrôlée par le biais d'un bouton poussoir sur l'unité, tandis que la télécommande incluse permet également à l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle sur plusieurs vidéos et écrans, ce qui est idéal pour les salons professionnels, les présentations de formation ou les démonstrations de vente.
Les Atouts de la gamme:
Connecte et commute entre 2 sources HDMI® et 2 écrans HDMI®
Quelques mots du fabricant :
52400655


