Lindy - Matrice vidéo 8x8 HDMI 18G avec Scaler pour mur d'écran - 38260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées HDMI - 8
nombre de sorties HDMI - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888382601
Réf. Sonepar
01852838260
Réf. Fournisseur
38260
Marque
Lindy
nombre d'entrées HDMI:
8
nombre de sorties HDMI:
8
Les Atouts de l'article:
- Commute entre 8 appareils source HDMI® et 8 écrans HDMI® en tant que matrice
- Crée des murs d'images simples (jusqu'à 4x2) ou multiples (2x2)
- Commutation transparente entre les appareils en dessous de 0,1ms
- Mise à l'échelle de la sortie de commande pour s'assurer que la résolution optimale ou cohérente est affichée.
- Garantie 2 ans
La matrice 8x8 HDMI® 18G avec Video Wall Scaling de LINDY est la solution professionnelle pour la distribution de contenu de plusieurs appareils sources vers de nombreux écrans HDMI®, ou pour créer des configurations de murs vidéo accrocheurs.
Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz, le contenu peut être diffusé avec une excellente clarté, ce qui est idéal pour garantir une expérience vidéo de haute qualité dans les bars sportifs, les magasins de détail ou à plusieurs endroits consécutifs dans les grandes installations. Les résolutions peuvent facilement être mises à l'échelle et contrôlées par l'utilisateur pour garantir une résolution optimale ou cohérente.
En plus de fournir une fonction de commutation matricielle 8x8 professionnelle, cet appareil peut créer des écrans muraux vidéo simples ou doubles personnalisables dans une variété de configurations. L'utilisateur dispose ainsi d'une gamme d'options d'affichage flexibles pour son installation et peut utiliser l'appareil dans une série d'environnements spécialisés, notamment dans les centres de transport, les points de vente et l'hôtellerie. Les ports audio analogiques permettent également l'extraction audio sur 2 canaux, pour ajouter un son stéréo immersif au contenu à l'écran.
La matrice permet également une commutation instantanée et transparente entre les appareils source et les écrans, une caractéristique cruciale pour une utilisation en temps réel dans des scénarios de centres d'exploitation tels que la surveillance du trafic, les marchés boursiers ou les configurations de sécurité. Contrôlée par IR indépendant ainsi que par commutation LAN et bouton-poussoir, cette matrice assure à l'utilisateur un minimum d'effort lors de la création de son installation, tandis que la commande RS-232 permet également l'intégration dans des systèmes de contrôle plus grands.
La gestion EDID professionnelle assure une compatibilité maximale avec les périphériques source et les écrans.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
Commutation sans interruption entre 8 sources et 8écrans, ou création d'un ou plusieurs murs d'écran
Quelques mots du fabricant :
50298667






