Lindy - Multiprise 3 prises Schuko - 73100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888731003
Réf. Sonepar
01852873100
Réf. Fournisseur
73100
Réf. Commerciale
Lindy
Multiprise 3 prises Schuko, blanc
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
Prises Schuko orientées à 45°
Les Atouts de l'article:
- Longueur du câble: 1,4m (Schuko)
- Prises orientées à 45°
- Matériaux du câble: H05VV-F 3G1,5mm²
- 250V, Max. 3500W
- Avec protection enfant
- Température de fonctionnement et de stockage: -4 à 40°C
- Couleur: blanc
Important: réservé à un usage domestique !
Quleques mots du fabricant:
Prises Schuko orientées à 45°